Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3LR60 Strap Nail Emt 1 tum - förpackning om 100 | AC9YXW

APPROVED VENDOR 3LR60 Strap Nail Emt 1 tum - förpackning med 100 st

Finns i lager
Artikel: AC9YXW Modell: 3LR60
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpikrem
Dimension A2 3 / 8 "
Dimension B11-5 / 32 "
EMT-storlek1 In.
FinishZink-pläterad
Längd2.375 "
MaterialStämplat stål
Nominell ledning / rör1"
Styv / rörstorlek (in.)3/4
UnderkategoriLedningsremmar
Bredd1 15 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.13
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BLängdBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 Inch - Pack Of 100 | AC9YXV 3LR592 3 / 16 "1-7 / 32 "2 5 / 16 "1 7 / 32 "220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR60 Strap Nail Emt 1 tum - förpackning med 100 st
237SEK /enhet