Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX17 Dammlock 1 1/2 tum | AD2ABD

APPROVED VENDOR 3LX17 dammskydd 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2ABD Modell: 3LX17

Få det Maj 8, Onsdag
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammkåpa
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling
Kopplingsstorlek1.5 "
KopplingstypDC
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckPris
GODKÄND SÄLJARE 3LX01 Dammlock 1 tum | AD2AAL 3LX011"250 psi206SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX34 Dammlock 2 In | AD2ABX 3LX342"250 psi297SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX50 Dammlock 3 In | AD2ACP 3LX503"125 psi343SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX67 Dammlock 4 In | AD2ADD 3LX674"100 psi594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX17 dammskydd 1 1/2 tum
243SEK /enhet