Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX01 Dammlock 1 tum | AD2AAL

APPROVED VENDOR 3LX01 dammskydd 1 tum

Finns i lager
Artikel: AD2AAL Modell: 3LX01
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammkåpa
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling
Kopplingsstorlek1"
KopplingstypDC
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckPris
GODKÄND SÄLJARE 3LX17 Dammlock 1 1/2 tum | AD2ABD 3LX171.5 "250 psi244SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX34 Dammlock 2 In | AD2ABX 3LX342"250 psi297SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX50 Dammlock 3 In | AD2ACP 3LX503"125 psi368SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX67 Dammlock 4 In | AD2ADD 3LX674"100 psi594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX01 dammskydd 1 tum
206SEK /enhet