Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 3LX34 Dammlock 2 In | AD2ABX

APPROVED VENDOR 3LX34 dammskydd 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2ABX Modell: 3LX34
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammkåpa
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling
Kopplingsstorlek2"
KopplingstypDC
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckPris
GODKÄND SÄLJARE 3LX01 Dammlock 1 tum | AD2AAL 3LX011"250 psi206SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX17 Dammlock 1 1/2 tum | AD2ABD 3LX171.5 "250 psi244SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX50 Dammlock 3 In | AD2ACP 3LX503"125 psi368SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX67 Dammlock 4 In | AD2ADD 3LX674"100 psi594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX34 dammskydd 2 tum
297SEK /enhet