Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 3LX19 Dammplugg 1-1 / 2 In | AD2ABF

APPROVED VENDOR 3LX19 Dust Plug 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2ABF Modell: 3LX19
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammplugg
Body MaterialAluminium
AnslutningstypManlig adapter
Kopplingsstorlek1.5 "
KopplingstypDP
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckPris
GODKÄND SÄLJARE 3LX03 Dammplugg 1 In | AD2AAN 3LX031"250 psi114SEK
GODKÄNT VENDOR 3LX36 Dammplugg 2 In | AD2ABZ 3LX362"250 psi158SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX52 Dammplugg 3 In | AD2ACR 3LX523"125 psi253SEK
GODKÄNT VENDOR 3LX69 Dammplugg 4 In | AD2ADE 3LX694"100 psi328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX19 Dust Plug 1-1/2 In
97SEK /enhet