Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX03 Dammplugg 1 In | AD2AAN

APPROVED VENDOR 3LX03 Dust Plug 1 In

Finns i lager
Artikel: AD2AAN Modell: 3LX03
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammplugg
Body MaterialAluminium
AnslutningstypManlig adapter
Kopplingsstorlek1"
KopplingstypDP
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckPris
GODKÄNT SÄLJARE 3LX19 Dammplugg 1-1 / 2 In | AD2ABF 3LX191.5 "250 psi124SEK
GODKÄNT VENDOR 3LX36 Dammplugg 2 In | AD2ABZ 3LX362"250 psi158SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX52 Dammplugg 3 In | AD2ACR 3LX523"125 psi253SEK
GODKÄNT VENDOR 3LX69 Dammplugg 4 In | AD2ADE 3LX694"100 psi334SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX03 Dust Plug 1 In
114SEK /enhet