Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3LX46 Koppling Hona 3 In | AD2ACK

APPROVED VENDOR 3LX46 Koppling Hona 3 In

Finns i lager
Artikel: AD2ACK Modell: 3LX46

Få det Maj 8, Onsdag
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
518SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling x slangskaft
Kopplingsstorlek3"
KopplingstypC
Slangstorlek3"
Max. Tryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekSlangstorlekMax. TryckPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LW96 Koppling Hona 1 In | AC9ZXM 3LW961"1"250 psi226SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX13 Coupler Hona 1.5 In | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi233SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX30 Coupler Hona 2 In | AD2ABT 3LX302"2"250 psi419SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX63 Koppling Hona 4 In | AD2ADB 3LX634"4"100 psi735SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX46 Koppling Hona 3 In
518SEK /enhet