Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3LX30 Coupler Hona 2 In | AD2ABT

APPROVED VENDOR 3LX30 Koppling Hona 2 In

Finns i lager
Artikel: AD2ABT Modell: 3LX30
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling x slangskaft
Kopplingsstorlek2"
KopplingstypC
Slangstorlek2"
Max. Tryck250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekSlangstorlekMax. TryckPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LW96 Koppling Hona 1 In | AC9ZXM 3LW961"1"250 psi226SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX13 Coupler Hona 1.5 In | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi233SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX46 Koppling Hona 3 In | AD2ACK 3LX463"3"125 psi518SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LX63 Koppling Hona 4 In | AD2ADB 3LX634"4"100 psi735SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX30 Koppling Hona 2 In
419SEK /enhet