Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 3LZ11 Klämslang 3/4 tum Storlek | AD2ALT

APPROVED VENDOR 3LZ11 Klämslang 3/4 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AD2ALT Modell: 3LZ11
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Max. Slang utanför Dia. (I.)1-5/16
Min. Slang utanför Dia. (I.)1-3/16
Vridmoment21 fotpund
Typ2 bult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄNT SÄLJARE 3LZ09 Klämslang 3/4 tum Storlek | AD2ALQ 3LZ09123SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LZ12 Klämslang 3/4 tum Storlek | AD2ALU 3LZ12115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ11 Klämslang 3/4 tum Storlek
123SEK /enhet