Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - 50-pack | AD2CCX

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AD2CCX Modell: 3MRJ6
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummi Grommet
AN 931-nummer930-1
FärgSvart
durometer50A +/- 5
Förlängning300%
Inuti Dia. (A)3 / 8 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-35 grader F.
Utanför Dia. (B)11 / 16 "
Övergripande tjocklek9 / 32 "
Panelhål Dia. (E)1 / 2 "
Paneltjocklek1 / 16 "
Draghållfasthet870 psi
TypMilitär specifikation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekPaneltjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - 50-pack | AD2CCY 3MRJ73 / 8 "1 / 16 "228SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - 25-pack | AD2CCZ 3MRJ83 / 4 "3 / 8 "156SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Förpackning med 25 | AD2CDF 3MRK59 / 32 "3 / 32 "219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - förpackning om 50
78SEK /enhet