PANDUIT T70DW8 Raceway Divider T70 Vit 8 fot | AE7QJW 5ZXC2

PANDUIT T70DW8 Raceway Divider T70 Vit 8 fot

Artikel: AE7QJW Modell: T70DW8Korsreferens: 5ZXC2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

305SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRaceway Divider Wall
FärgInternationell vit
Höjd0.06 "
Längd96 "
MaterialPVC
Raceway typIcke-metallisk
UnderkategoriMellanväggar
TypT70
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypAnslutningstypFunktion BreddHöjdArtikelLängdRaceway typPris
PANDUIT T70CCIW-X Raceway Kåpa kopplingsbeslag | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XIcke-metalliskTG70-0.44 "0.08 "Raceway täckpluggkoppling2.76 "TG7070SEK
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang Vit | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Duplex Snap-On frontplatta2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang4.5 "Icke-metallisk121SEK
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang Vit | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Single Gang Snap-on Rectangular Electrical / Communication Front2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang Rektangulär4.5 "Icke-metallisk110SEK
PANDUIT T70CIW8 Raceway Cover T70 Vit 8 fot | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Raceway Cover96 "Icke-metallisk513SEK
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway Inside Corner | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWIcke-metalliskT70-4.42 "4.07 "Raceway inuti hörnet3.5 "T70376SEK
PANDUIT T70OCIW Raceway utanför hörnet | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWIcke-metalliskT70-4.3 "4.4 "Raceway utanför hörnet4.3 "T70375SEK
PANDUIT T70RAIW Raceway Rät vinkel | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWIcke-metalliskT70-6.3 "1.74 "Raceway rät vinkel6.3 "T70571SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT T70DW8 Raceway Divider T70 Vit 8 fot
305SEK /enhet