Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3MRP9 Genomföringssilikon Ms 35489-6x - Förpackning med 10 | AD2CEP

APPROVED VENDOR 3MRP9 Grommet Silikon Ms 35489-6x - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AD2CEP Modell: 3MRP9

Få det Maj 7, Tisdag
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummi Grommet
AN 931-nummer4-7
FärgRed
durometer50 +/- 5
Förlängning5%
Inuti Dia. (A)1 / 4 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
MS 35489-nummer6
Utanför Dia. (B)5 / 8 "
Övergripande tjocklek3 / 16 "
Panelhål Dia. (E)7 / 16 "
Paneltjocklek1 / 16 "
Draghållfasthet1200 psi
TypMilitär specifikation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekPaneltjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3MRP6 Genomföringssilikon Ms 35489-1x - Förpackning med 25 | AD2CEL 3MRP63 / 16 "1 / 16 "124SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MRP7 Genomföringssilikon Ms 35489-4x - Förpackning med 25 | AD2CEM 3MRP73 / 16 "1 / 16 "99SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MRP8 Genomföringssilikon Ms 35489-33x - Förpackning med 25 | AD2CEN 3MRP81 / 4 "1 / 8 "107SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MRR1 Genomföringssilikon Ms 35489-35x - Förpackning med 10 | AD2CEQ 3MRR11 / 4 "1 / 8 "120SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MRR2 Genomförande silikon Ms 35489-8x - Förpackning med 5 | AD2CER 3MRR21 / 4 "1 / 16 "155SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MRR3 Genomföringssilikon Ms 35489-9x - Förpackning med 10 | AD2CET 3MRR35 / 16 "1 / 16 "173SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MRR4 Genomföringssilikon Ms 35489-38x - Förpackning med 10 | AD2CEU 3MRR43 / 8 "1 / 8 "165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRP9 Grommet Silikon Ms 35489-6x - förpackning om 10
99SEK /enhet