Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3TZ57 Skyddstermostat klar | AD2TEX

APPROVED VENDOR 3TZ57 Guard Termostat Klar

Finns i lager
Artikel: AD2TEX Modell: 3TZ57
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal termostatskydd
FärgOff-white
FinishKåpa klar, bas och ring benvit
Insida djup2-1 / 2 "
Inuti höjden4 5 / 16 "
Inre bredd4.25 "
MaterialPlast med hög effekt
MonteraHorisontellt eller vertikalt
Utanför djup2-7 / 8 tum.
Utanför höjd5 5 / 16 "
Utanför bredd5.187 "
TypUniversell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9032906020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Gångjärn (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddFärgFinishInsida djupInuti höjdenInre breddMaterialUtanför höjdPris
GODKÄND SÄLJARE 13J040 Skyddstermostat Beige | AA4YDE 13J0407.25 "TanBrunt lock, bas och ring3"8.625 "6.75 "Metall9.187 "694SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J041 Skyddstermostat Beige | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "TanBrunt lock, bas och ring2-1 / 2 "4.625 "5.25 "Metall5.187 "470SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J042 Skyddstermostat Beige | AA4YDG 13J0426.25 "TanBrunt lock, bas och ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "0.40 Steel8.437 "595SEK
GODKÄND Säljare 13J043 Skyddstermostat Beige | AA4YDH 13J0436.25 "TanBrunt lock, bas och ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Metall8.437 "527SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J044 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDJ 13J0447.25 "SilverPolerat omslag, bas och ring3"8.625 "6.75 "304 Stainless Steel9.187 "981SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J045 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "SilverPolerat omslag, bas och ring2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 Stainless Steel5.187 "534SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J046 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDL 13J0466.25 "SilverPolerat omslag, bas och ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Stainless Steel8.437 "932SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3TZ57 Guard Termostat Klar
341SEK /enhet