WATTS Vattentrycksreducerande ventil, blyfri mässing, 25 till 75 psi


Filter
Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Längd: 8.75 " , Material: Blyfri mässing , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 160 grader F , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi , Ventiltyp: Standard
StilModellHöjdRörstorlekPris (ex moms)
A
11/2 25AUB-GG-Z3
11 15 / 16 "1.5 "8 797 SEK
B
11/4 25AUB-GG-Z3
11.437 "1.25 "6 178 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?