GODKÄND LEVERANTÖR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK | AD3BQJ

APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK

Artikel: AD3BQJ Modell: 3XTJ6

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3 / 8 "
Inre längd2.25 "
Inre bredd3 / 4 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK