GODKÄND LEVERANTÖR 45182 Ankarbult L Krok 1/2-13 X 1-3/4 tum | AB6LRH 21Y445

APPROVED VENDOR 45182 Ankarbult L krok 1/2-13 X 1-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6LRH Modell: 45182Korsref: 21Y445

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarbult
FinishEnkel
MaterialKolstål
Min. Brottgräns35000 psi
Total längd8"
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypL krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.485
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7318152041
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 45182 Ankarbult L krok 1/2-13 X 1-3/4 tum
41SEK /packa