GODKÄND LEVERANTÖR 45197 Ankarbult L Krok 3/4-10 X 3-3/4 tum | AB6LRV 21Y456

APPROVED VENDOR 45197 Ankarbult L krok 3/4-10 X 3-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6LRV Modell: 45197Korsref: 21Y456

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarbult
FinishEnkel
MaterialKolstål
Min. Brottgräns35000 psi
Total längd16 "
gäng~~POS=TRUNC3.75 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypL krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.85
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod7318152041
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 45197 Ankarbult L krok 3/4-10 X 3-3/4 tum
177SEK /packa