GODKÄND LEVERANTÖR 45215 Ankarbult L Krok 5/8-11 X 3-3/4 tum | AB6LTH 21Y470

APPROVED VENDOR 45215 Ankarbult L krok 5/8-11 X 3-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6LTH Modell: 45215Korsref: 21Y470

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

99SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarbult
FinishVarmdoppad galv
MaterialKolstål
Min. Brottgräns35000 psi
Total längd10 "
gäng~~POS=TRUNC3.75 "
Tråd storlek5 / 8-11
TypL krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.575
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod7318152041
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 45215 Ankarbult L krok 5/8-11 X 3-3/4 tum
99SEK /packa