GODKÄND LEVERANTÖR 45225 Ankarbult L Krok 3/4-10 X 4 tum | AB6LTQ 21Y477

APPROVED VENDOR 45225 Ankarbult L Krok 3/4-10 X 4 Inch

Finns i lager
Artikel: AB6LTQ Modell: 45225Korsref: 21Y477

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

303SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarbult
FinishVarmdoppad galv
MaterialKolstål
Min. Brottgräns35000 psi
Total längd18 "
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek3 / 4-10
TypL krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.02
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7318152041
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 45225 Ankarbult L Krok 3/4-10 X 4 Inch
303SEK /packa