GODKÄND SÄLJARE 48J132 Justerbar Dolly-kapacitet 3000 Lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXR

APPROVED VENDOR 48J132 Justerbar Dolly Kapacitet 3000 Lb 24-1/2 x 34

Finns i lager
Artikel: AD6QXR Modell: 48J132

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar Dolly
Hjul Dia.6"
HjulmaterialFenol
Hjul typSnurra
Hjulbredd2"
FärgBlå
Lastkapacitet3000 lb.
Antal hjul4
Plattformshöjd8.875 "
Plattform Längd24.5 "
PlattformmaterialStål
PlattformsstilÖppna, spola
Plattformsbredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Rektangel (34 "x 24-1 / 2")
    • Max. Fyrkantig (24-1 / 2 "x 24-1 / 2")
    • Min. Fyrkantig (22 "x 22")

Produktvarianter

ProduktModellPlattformmaterialHjul Dia.HjulmaterialPlattformsstilPlattformsbreddHjulbreddFärgLastkapacitetPris
GODKÄND SÄLJARE 2TUR1 Justerbar Dolly 880 Lb. | AC3HXK 2TUR1Ståltråd4"polypropylenTråd, Med Läpp Upp16.5 "1.375 "Silver880 lb.1 701 kr
GODKÄND SÄLJARE 2TUR2 Justerbar Dolly 880 Lb. | AC3HXL 2TUR2Ståltråd4"polypropylenTråd, Med Läpp Upp24.5 "1.375 "Silver880 lb.1 846 kr
GODKÄND SÄLJARE 48J131 Justerbar Dolly-kapacitet 2000 Lb 24-1 / 2 x 34 | AD6QXQ 48J131Stål4"FenolÖppna, spola34 "2"Blå2000 lb.4 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 48J132 Justerbar Dolly Kapacitet 3000 Lb 24-1/2 x 34
5 128 kr /enhet