A UJ-SS50x25 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 25mm Rostfritt stål Friktionslager - 50mm 140mm Enkel 7 797 SEK
A UJ-HD50x25k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 25mm Legerat stål Friktionslager 8 x 28.3 mm 50mm 108mm Enkel 4 496 SEK
A UJ-HD25x12 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 12mm Legerat stål Friktionslager - 25 mm 50mm Enkel 2 359 SEK
A UJ-HD32x16 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 16mm Legerat stål Friktionslager - 32 mm 65mm Enkel 2 359 SEK
A UJ-HD47x22 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 22mm Legerat stål Friktionslager - 47mm 95mm Enkel 3 166 SEK
A UJ-HD50x25 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 25mm Legerat stål Friktionslager - 50mm 108mm Enkel 3 869 SEK
A UJ-HD16x08k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 08mm Legerat stål Friktionslager 2 x 9 mm 16 mm 40mm Enkel 2 157 SEK
A UJ-HD25x12k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 12mm Legerat stål Friktionslager 4 x 13.8 mm 25 mm 50mm Enkel 2 486 SEK
A UJ-HD37x18k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 18mm Legerat stål Friktionslager 6 x 20.8 mm 37mm 72mm Enkel 3 301 SEK
A UJ-HD47x22k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 22mm Legerat stål Friktionslager 6 x 24.8 mm 47mm 95mm Enkel 3 797 SEK
A UJ-HD58x35k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 35mm Legerat stål Friktionslager 8 x 33.3 mm 58mm 122mm Enkel 5 955 SEK
A UJ-HD37x18 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 18mm Legerat stål Friktionslager - 37mm 72mm Enkel 2 658 SEK
A UJ-SS37x18 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 18mm Rostfritt stål Friktionslager - 37mm 108mm Enkel 5 487 SEK
A UJ-HD10x05 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 5mm Legerat stål Friktionslager - 10mm 40mm Enkel 2 240 SEK
A UJ-HD13x06 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 6mm Legerat stål Friktionslager - 13mm 40mm Enkel 2 240 SEK
A UJ-HD20x10 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 10mm Legerat stål Friktionslager - 20 mm 45mm Enkel 2 299 SEK
A UJ-HD29x14 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 14mm Legerat stål Friktionslager - 29mm 56mm Enkel 2 359 SEK
A UJ-SS10x05 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 5mm Rostfritt stål Friktionslager - 10mm 44mm Enkel 3 610 SEK
A UJ-SS13x06 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 6mm Rostfritt stål Friktionslager - 13mm 50mm Enkel 3 434 SEK
A UJ-SS22x12 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 12mm Rostfritt stål Friktionslager - 22mm 76mm Enkel 3 434 SEK
A UJ-SS29x14 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 14mm Rostfritt stål Friktionslager - 29mm 90mm Enkel 4 026 SEK
A UJ-HD16x08 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 8mm Legerat stål Friktionslager - 16 mm 40mm Enkel 2 022 SEK
A UJ-SS32x16 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 16mm Rostfritt stål Friktionslager - 32 mm 95mm Enkel 4 563 SEK
A UJ-HD40x20 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 20mm Legerat stål Friktionslager - 40mm 82mm Enkel 2 809 SEK
A UJ-HD58x35 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 35mm Legerat stål Friktionslager - 58mm 122mm Enkel 4 645 SEK
A UJ-HD20x10k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 10mm Legerat stål Friktionslager 3 x 11 mm 20 mm 45mm Enkel 2 216 SEK
A UJ-HD29x14k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 14mm Legerat stål Friktionslager 5 x 16.3 mm 29mm 56mm Enkel 2 642 SEK
A UJ-HD32x16k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 16mm Legerat stål Friktionslager 5 x 18.3 mm 32 mm 65mm Enkel 3 254 SEK
A UJ-HD40x20k Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 20mm Legerat stål Friktionslager 6 x 22.8 mm 40mm 82mm Enkel 3 581 SEK
A UJ-SS58x30 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 30mm Rostfritt stål Friktionslager - 58mm 178mm Enkel 8 930 SEK
A UJ-SS40x20 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 20mm Rostfritt stål Friktionslager - 40mm 108mm Enkel 6 737 SEK
A UJ-SS25x12 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 12mm Rostfritt stål Friktionslager - 25 mm 86mm Enkel 3 610 SEK
A UJ-SS16x08 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 8mm Rostfritt stål Friktionslager - 16 mm 58mm Enkel 3 371 SEK
A UJ-SS20x10 Tillämpningar med max driftsvinklar på upp till 45 grader 10mm Rostfritt stål Friktionslager - 20 mm 45mm Enkel 3 371 SEK
B NB-UJ1000X1 / 2KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 1 / 2 " Legerat stål Nållager 1/8 x 1/16 " 1" 3.375 " kilspår 5 407 SEK
C NB-UJ1250X5 / 8 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 5 / 8 " Legerat stål Nållager - 1.25 " 3.75 " Enkel 4 218 SEK
B NB-UJ2000X1KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 1" Legerat stål Nållager 1/4 x 1/8 " 2" 5.5 " kilspår 6 976 SEK
D SSNBUJ1250X5 / 8KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 5 / 8 " Rostfritt stål Nållager 3/16 x 3/32 " 1.25 " 3.75 " kilspår 6 002 SEK
C SS-NBUJ1250X5 / 8 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 5 / 8 " Rostfritt stål Nållager - 1.25 " 3.75 " Enkel 4 883 SEK
C NB-UJ2000X1 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 1" Legerat stål Nållager - 2" 5.5 " Enkel 6 165 SEK
C NB-UJ1000x1 / 2 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 1 / 2 " Legerat stål Nållager - 1" 3.375 " Enkel 4 164 SEK
C SS-NBUJ1500X3 / 4 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 3 / 4 " Rostfritt stål Nållager - 1.5 " 4.25 " Enkel 6 022 SEK
D SSNBUJ1000X1 / 2KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 1 / 2 " Rostfritt stål Nållager 1/8 x 1/16 " 1" 3.375 " kilspår 5 949 SEK
C SS-NBUJ2000X1 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 1" Rostfritt stål Nållager - 2" 5.5 " Enkel 7 271 SEK
B NB-UJ750X3 / 8KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 3 / 8 " Legerat stål Nållager 3/22 x 3/64 " 3 / 4 " 2 11 / 16 " kilspår 4 340 SEK
D SSNBUJ750X3 / 8KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 3 / 8 " Rostfritt stål Nållager 3/32 x 3/64 " 3 / 4 " 2 11 / 16 " kilspår 4 110 SEK
B NB-UJ1500X3 / 4KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 3 / 4 " Legerat stål Nållager 3/16 x 3/32 " 1.5 " 4.25 " kilspår 5 570 SEK
C NB-UJ750X3 / 8 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 3 / 8 " Legerat stål Nållager - 3 / 4 " 2 11 / 16 " Enkel 3 190 SEK
C SS-NB-UJ750X3 / 8 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 3 / 8 " Rostfritt stål Nållager - 3 / 4 " 2 11 / 16 " Enkel 3 623 SEK
C SS-NBUJ1000X1 / 2 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 1 / 2 " Rostfritt stål Nållager - 1" 3.375 " Enkel 4 775 SEK
C NB-UJ1500X3 / 4 Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 3 / 4 " Legerat stål Nållager - 1.5 " 4.25 " Enkel 4 666 SEK
D SS-NB-UJ1500X3 / 4KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 3 / 4 " Rostfritt stål Nållager 3/16 x 3-32 " 1.5 " 4.25 " kilspår 6 922 SEK
B NB-UJ1250X5 / 8KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 5 / 8 " Legerat stål Nållager 3/16 x 3/32 " 1.25 " 3.75 " kilspår 5 461 SEK
D SS-NB-UJ2000X1KB Applikationer med max driftsvinklar på upp till 45 grader och högre varvtal 1" Rostfritt stål Nållager 1/4 x 1/8 " 2" 5.5 " kilspår 8 652 SEK