Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 49U519 Lyftgångjärn Svetsbar 5-29 / 32 x 1in | AD6RHV

APPROVED VENDOR 49U519 Avlyftande gångjärn, påsvetsad 5-29/32 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AD6RHV Modell: 49U519
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyft gångjärn
FärgNatural
HörnRunda
FinishKvarn
hårdvaraIngår ej
Höjd5 29 / 32 "
HålUtan
Hål per blad0
Bladtjocklek25 / 32 "
Vänster / höger handVänster höger
Lastkapacitet468 lb.
MaterialStål
MonteringSvetsning
Pin Dia.1 / 2 "
StiftmaterialMässing
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång360 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBladtjocklekLastkapacitetPin Dia.StiftmaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 49U518 Lyftgångjärn Svetsbar 3-15 / 16 x 25 / 32in | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Mässing136SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U522 Lyftande gångjärn Svetsning 3-5 / 32 x 39 / 64in | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Mässing102SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U523 Lyftgångjärn Svetsbar 3-15 / 16 x 25 / 32in | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Stål122SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U524 Lyftgångjärn Svetsbar 5-29 / 32 x 1in | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Stål233SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U525 Lyftgångjärn Svetsbar 7-7 / 8 x 1-1 / 8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 lb.5 / 8 "Stål350SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U527 Lyftgångjärn Svetsbar 3-5 / 32in x 39-64in | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Stål90SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U528 Lyftgångjärn Svetsbar 10-9 / 32 x 1-15 / 32in | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb.3 / 4 "Stål525SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 49U519 Avlyftande gångjärn, påsvetsad 5-29/32 x 1 tum
290SEK /enhet