Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 49U527 Lyftgångjärn Svetsbar 3-5 / 32in x 39-64in | AD6RJA

APPROVED VENDOR 49U527 Avlyftande gångjärn, påsvetsad 3-5/32 tum x 39-64 tum

Finns i lager
Artikel: AD6RJA Modell: 49U527

Få det Maj 14, Tisdag
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyft gångjärn
FärgNatural
HörnRunda
FinishKvarn
hårdvaraIngår ej
Höjd3.156 "
HålUtan
Hål per blad0
Bladtjocklek1 / 2 "
Vänster / höger handVänster höger
Lastkapacitet216 lb.
MaterialStål
MonteringSvetsning
Pin Dia.5 / 16 "
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång360 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBladtjocklekLastkapacitetPin Dia.StiftmaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 49U518 Lyftgångjärn Svetsbar 3-15 / 16 x 25 / 32in | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Mässing136SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U519 Lyftgångjärn Svetsbar 5-29 / 32 x 1in | AD6RHV 49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Mässing290SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U522 Lyftande gångjärn Svetsning 3-5 / 32 x 39 / 64in | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 lb.5 / 16 "Mässing102SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U523 Lyftgångjärn Svetsbar 3-15 / 16 x 25 / 32in | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 lb.25 / 64 "Stål122SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U524 Lyftgångjärn Svetsbar 5-29 / 32 x 1in | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb.1 / 2 "Stål233SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U525 Lyftgångjärn Svetsbar 7-7 / 8 x 1-1 / 8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 lb.5 / 8 "Stål350SEK
GODKÄND SÄLJARE 49U528 Lyftgångjärn Svetsbar 10-9 / 32 x 1-15 / 32in | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb.3 / 4 "Stål525SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 49U527 Avlyftande gångjärn, påsvetsad 3-5/32 tum x 39-64 tum
90SEK /enhet