Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CAN6 Flänslåsmutter Stål 7/16-20, 50PK | AD6WQQ

APPROVED VENDOR 4CAN6 Flänslåsmutter Stål 7/16-20, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD6WQQ Modell: 4CAN6
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTandad flänslåsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
FinishZink-pläterad
Flänsdia.15 / 16 "
Flänstjocklek0.04 "
Grade2
Höjd25 / 64 "
MaterialStål
Mutter typTandad flänsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed tandbricka
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.693
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN6 Flänslåsmutter Stål 7/16-20, 50PK
254SEK /packa