DAYTON Trappklättrande handbilar, röda, manuellt drivna


Filter
Färg: Red , Material: Stål , Totalt djup: 22 " , Drivs av: Manuell , Hjullager: 5 / 8 " , Hjuldiameter: 10 " , Hjulmaterial: Gummi
StilModellFinishHantera typLastkapacitetTotala höjdenTotal breddHjultypHjulbreddPris (ex moms)
A
21U666
PulverlackKontinuerlig ram Flow-Back800 lb.47 "19 "Massivt gummi2.75 "4 647 SEK
B
21U670
PulverlackKontinuerlig ramögla800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "2 479 SEK
B
21U671
PulverlackKontinuerlig ramögla800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 968 SEK
C
21U668
PulverlackDubbel handtag800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "1 479 SEK
C
21U669
PulverlackDubbel handtag800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 558 SEK
A
21U667
PulverlackKontinuerlig ram Flow-Back800 lb.47 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 476 SEK
D
3W481
Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram Flow-Back500 lb.46 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 377 SEK
E
3W484
Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram Dual Pin500 lb.50.5 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 428 SEK
F
3W485
Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram Dual Pin650 lb.50.5 "22 "Pneumatisk4"1 998 SEK
G
3W088
Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ramögla400 lb.51 "19 "Semi-pneumatisk2.75 "1 521 SEK
H
3W089
Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ramögla500 lb.51 "22 "Pneumatisk4"1 731 SEK
I
5Z078
Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram enda stift400 lb.46 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 291 SEK
J
5Z079
Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ram enda stift650 lb.46 "22.5 "Pneumatisk4"1 308 SEK
K
3W486
Rostbeständigt pulverlackKontinuerlig ramögla650 lb.51 "19 "Pneumatisk4"2 091 SEK
L
3W087
Rostbeständigt pulverlackDubbel handtag650 lb.47 "22.5 "Pneumatisk4"1 378 SEK

Trappklättrande handbilar, röda, manuellt drivna

Dayton trappklättrande handbilar är lämpliga för att flytta stora eller tunga laster som lådor, lådor, soptunnor, råmaterial och maskiner i industri- och tillverkningsanläggningar. Dessa enheter är också kända som handvagnar och har stålramar i vertikal orientering för att förhindra att föremål faller av lastbilen under transport och nosplattor som stöder last upp till 800 lb.Valda modeller har handtag för öglor för bekvämt grepp och kontroll luta trucken säkert bakåt för att balansera lasten på hjulen för enkel rullning från en plats till en annan. Välj bland ett stort utbud av dessa stålhandbilar, tillgängliga i hjulkonfigurationer av pneumatisk, halvpneumatisk och solid gummi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?