Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CCG2 Hex armbågs mässing 1/4 tum Fnpt | AD6WWN

APPROVED VENDOR 4CCG2 Hex Armbåge Mässing 1/4 Inch Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD6WWN Modell: 4CCG2

Få det Maj 22, Onsdag
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex armbåge
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.375 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.1-25 / 64 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4CCF8 Hex armbågs mässing 1/16 tum Fnpt | AD6WWK 4CCF89 / 16 "13 / 16 "1"1 / 16 "233SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCF9 Hex armbågs mässing 1/8 tum Fnpt | AD6WWL 4CCF93 / 4 "1"1-17 / 64 "1 / 8 "203SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCG1 Hex armbågs mässing 1/8 tum x 1/4 tum Fnpt | AD6WWM 4CCG13 / 4 "1.25 "1-17 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"231SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCG3 Hex armbågs mässing 1/4 tum x 3/8 tum Fnpt | AD6WWP 4CCG37 / 8 "1.375 "1-25 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"297SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCJ1 Hex armbågs mässing 3/8 tum Fnpt | AD6WWQ 4CCJ11"1.625 "1-33 / 64 "3 / 8 "310SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCJ2 Hex armbågs mässing 1/2 tum Fnpt | AD6WWR 4CCJ21.25 "1.875 "1-57 / 64 "1 / 2 "492SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCJ3 Hex armbågs mässing 3/4 tum Fnpt | AD6WWT 4CCJ31.5 "2.25 "2-17 / 64 "3 / 4 "710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCG2 Hex Armbåge Mässing 1/4 Inch Fnpt
229SEK /enhet