Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CCJ6 Hex Key Street Armbåge Mässing 1/8 tum | AD6WWW

APPROVED VENDOR 4CCJ6 Hex Key Street Armbåge Mässing 1/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AD6WWW Modell: 4CCJ6

Få det Maj 15, Onsdag
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
258SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Key Street armbåge
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek5 / 16 "
Längd1 5 / 16 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.39 / 64 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4CCJ5 Hex Key Street Armbåge 1/16 tum x 1/8 tum | AD6WWV 4CCJ55 / 16 "1 7 / 32 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"306SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4CCJ7 Hex Key Street Armbåge 1/8 tum x 1/4 tum | AD6WWX 4CCJ73 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"264SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4CCJ9 Hex Key Street Armbåge 1/4 tum x 3/8 tum | AD6WWZ 4CCJ91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"358SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4CCK1 Hex Key Street Armbåge Mässing 3/8 tum | AD6WXA 4CCK11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCJ6 Hex Key Street Armbåge Mässing 1/8 Inch
258SEK /enhet