Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CCK8 Hexnyckelarmbågs mässing 1/4 tum Fnpt | AD6WXG

APPROVED VENDOR 4CCK8 sexkantsnyckel armbåge mässing 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD6WXG Modell: 4CCK8

Få det Maj 14, Tisdag
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Key Armbåge
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek3 / 8 "
Längd1.5 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.55 / 64 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4CCK5 Hexnyckelarmbågsmässing 1/16 tum x 1/8 tum | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"323SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCK6 Hexnyckelarmbågsmässing 1/8 tum Fnpt | AD6WXE 4CCK65 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 8 "251SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCK7 Hexnyckelarmbågs mässing 1/4 tum x 1/4 tum | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "260SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCK9 Hexnyckelarmbågs mässing 1/4 tum x 3/8 tum | AD6WXH 4CCK91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK8 sexkantsnyckel armbåge mässing 1/4 tum Fnpt
220SEK /enhet