Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CCK6 Hexnyckelarmbågsmässing 1/8 tum Fnpt | AD6WXE

APPROVED VENDOR 4CCK6 sexkantsnyckel armbåge mässing 1/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD6WXE Modell: 4CCK6
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Key Armbåge
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek5 / 16 "
Längd1.25 "
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.39 / 64 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4CCK5 Hexnyckelarmbågsmässing 1/16 tum x 1/8 tum | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"323SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCK7 Hexnyckelarmbågs mässing 1/4 tum x 1/4 tum | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "260SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCK8 Hexnyckelarmbågs mässing 1/4 tum Fnpt | AD6WXG 4CCK83 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 4 "220SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCK9 Hexnyckelarmbågs mässing 1/4 tum x 3/8 tum | AD6WXH 4CCK91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK6 sexkantsnyckel armbåge mässing 1/8 tum Fnpt
251SEK /enhet