Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CCX4 Rulle Uhmw med Psa 0.031 tum tjocklek 2 tum x 50 fot | AD6WZQ

APPROVED VENDOR 4CCX4 rulle Uhmw med Psa 0.031 tum tjocklek 2 tum x 50 fot

Finns i lager
Artikel: AD6WZQ Modell: 4CCX4
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
1 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRulla lager
BakgrundstypTryckkänsligt självhäftande
FärgWhite
Förlängning460%
FinishSmooth
Längd50ft.
MaterialUHMW
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-22 grader F.
Draghållfasthet3300 PSI
Tjocklek0.031 "
TypVirgin Food Contact Grade
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3920100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdMaterialTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4CCU7 Rulle Uhmw med Psa 0.005 tum tjocklek 1/2 tum x 18 meter | AD6WZE 4CCU7Tryckkänsligt självhäftande18yd.UHMW0.005 "1 / 2 "424SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCU9 Rulle Uhmw med Psa 0.005 tum tjocklek 1 tum x 18 yard | AD6WZF 4CCU9Tryckkänsligt självhäftande18yd.UHMW0.005 "1"595SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CCV1 Rulle Uhmw med Psa 0.005 tum tjocklek 2 tum x 18 gård | AD6WZG 4CCV1Tryckkänsligt självhäftande18yd.UHMW0.005 "2"1 133 kr
GODKÄND SÄLJARE 4CCV2 Rulle Uhmw med Psa 0.005 tum tjocklek 4 tum x 18 gård | AD6WZH 4CCV2Tryckkänsligt självhäftande18yd.UHMW0.005 "4"2 253 kr
GODKÄND SÄLJARE 4CCV4 Rulle Uhmw med Psa 0.005 tum tjocklek 12 tum x 18 gård | AD6WZJ 4CCV4Tryckkänsligt självhäftande18yd.UHMW0.005 "12 "7 527 kr
GODKÄND SÄLJARE 4CCV8 Rulle Uhmw med Psa 0.010 tum tjocklek 2 tum x 18 gård | AD6WZK 4CCV8Tryckkänsligt självhäftande18yd.UHMW0.01 "2"1 617 kr
GODKÄND SÄLJARE 4CCW1 Rulle Uhmw med Psa 0.010 tum tjocklek 6 tum x 18 gård | AD6WZL 4CCW1Tryckkänsligt självhäftande18yd.UHMW0.01 "6"4 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCX4 rulle Uhmw med Psa 0.031 tum tjocklek 2 tum x 50 fot
1 735 kr /enhet