NUPLA 72-017 Round Point Spade 27 tums handtag 16 Ga. | AD2BBV 3MD53 / RP2D-E

NUPLA 72-017 Round Point Shovel 27 tums handtag 16 Ga.

Finns i lager
Artikel: AD2BBV Modell: 72-017Korsreferens: 3MD53 / RP2D-E

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

741SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRundpunktsspade
Bladlängd11.5 "
blad~~POS=TRUNCStål
BladetypFramåtsteg, Öppna tillbaka, E -serien
Bladbredd9"
Mätare16 ga
Hantera färgGul
handtag Längd27 "
Hantera materialGlasfiber med ytterjacka av polypropen
Hantera typD-grepp, ergonomisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)94.49
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8201100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 72017 mångsidig spade är designad för landskapsplanering, grävning, omplantering, grävning och flyttning av kompost eller kompost.

Funktioner:

  • Denna rundspetsskyffel har ett ihåligt bakblad för att penetrera hård jord och böjda kanter för att underlätta skopning.
  • Den har en gjuten polykonstruktion i ett stycke för att ge utmärkt skydd i alla väderförhållanden och förlängd livslängd. Således kommer den inte att gå sönder, ruttna eller rosta.
  • Den har ett 27-tums handtag som kan vinklas ergonomiskt för att ge maximal komfort för användaren under grävning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken funktion har D-greppet?

A. Handtaget har ett D-grepp för att ge utmärkt hävstång och är vadderat för att förhindra blåsor.

F. Varför är handtaget gult?

S. Det gula handtaget på Nupla spaden gör det lätt att identifiera om den tappas eller tappas bort.

F. Varför har verktyget ett unikt serienummer?

S. Varje verktyg har ett unikt serienummer som är permanent registrerat hos Nupla Corporation för spårbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdHantera typPris
NUPLA 72-016 Round Point Shovel 48 In. Handtag 16 Ga. | AD2BBW 3MD54 / RP2L-E 72-01648 "Rak, ergonomisk1 005 kr
NUPLA HIRP14D-CB Spade, rund spets, stängd baksida 8 7/8 x 11 3/4 tums blad, 27 tums D-Grip-handtag | CJ4LWH HIRP14D-CB---
RFQ
NUPLA HIRP14L Spade, rund spets, ihålig rygg 8 7/8 x 11 3/4 tums blad, 47 tums dubbelgreppshandtag | CJ4LWJ HIRP14L---
RFQ
NUPLA HIRP14L-0 Spade, rund spets | CJ4LWK HIRP14L-0---
RFQ
NUPLA HIRP14L-CB Spade, rund spets, stängd rygg, 8 7/8 x 11 3/4 tums blad, 47 tums dubbelgreppshandtag | CJ4LWL HIRP14L-CB---
RFQ
NUPLA HIRP14MD Spade, rund spets, ihålig rygg, 8 7/8 x 11 3/4 tums blad, 40 tums D-Grip-handtag | CJ4LWN HIRP14MD---
RFQ
NUPLA HIRPSB14D Spade, rund spets, massivt skaft, 8 3/4 x 11 1/2 tum, 27 tums D-Grip Handtag | CJ4LWQ HIRPSB14D---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 72-017 Round Point Shovel 27 tums handtag 16 Ga.
741SEK /enhet