Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CFC9 Pannmätarplats 0-200psi 80 till 320 F | AD6XHR

APPROVED VENDOR 4CFC9 pannmätare fyrkantig 0-200psi 80 till 320 F

Finns i lager
Artikel: AD6XHR Modell: 4CFC9
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
439SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannmätare
FallFyrkant
FallfärgSvart
Fallhöjd3-11 / 16 tum.
Case MaterialStål
Fodralets bredd3-11 / 16 tum.
AnslutningsplatsLändrygg
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
tryck~~POS=TRUNC0 till 1400 kPa
SockelmaterialMässing
Stamlängd1.4 "
Temp. Noggrannhet+ /-3%
Temp. Räckvidd80 till 320 F
RörmaterialBronze
ArbetsbreddGlas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Trycknoggrannhet (+/- 3-2-3%)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsplatstryck~~POS=TRUNCStamlängdTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4CFC7 Pannmätarplats 0-75 Psi 60 till 260 F | AD6XHP 4CFC7Ländrygg0 till 170 ft H2O2.06 "60 till 260 F423SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CFC8 Pannmätarplats 0-75 Psi 60 till 260 F | AD6XHQ 4CFC8Sänk0 till 170 ft H2O2.06 "60 till 260 F618SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC9 pannmätare fyrkantig 0-200psi 80 till 320 F
439SEK /enhet