Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CFC8 Pannmätarplats 0-75 Psi 60 till 260 F | AD6XHQ

APPROVED VENDOR 4CFC8 Pannmätare fyrkantig 0-75 Psi 60 Till 260 F

Finns i lager
Artikel: AD6XHQ Modell: 4CFC8

Få det Maj 8, Onsdag
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
606SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannmätare
FallFyrkant
FallfärgSvart
Fallhöjd3-11 / 16 tum.
Case MaterialStål
Fodralets bredd3-11 / 16 tum.
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
tryck~~POS=TRUNC0 till 170 ft H2O
SockelmaterialMässing
Stamlängd2.06 "
Temp. Noggrannhet+ /-3%
Temp. Räckvidd60 till 260 F
RörmaterialBronze
ArbetsbreddGlas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Trycknoggrannhet (+/- 3-2-3%)
    • Spindelförlängning (in.) (1.48)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsplatstryck~~POS=TRUNCStamlängdTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4CFC7 Pannmätarplats 0-75 Psi 60 till 260 F | AD6XHP 4CFC7Ländrygg0 till 170 ft H2O2.06 "60 till 260 F447SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CFC9 Pannmätarplats 0-200psi 80 till 320 F | AD6XHR 4CFC9Ländrygg0 till 1400 kPa1.4 "80 till 320 F464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC8 Pannmätare fyrkantig 0-75 Psi 60 Till 260 F
606SEK /enhet