Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4CRR4 Justerbart fällbart fäste | AD6ZCQ

APPROVED VENDOR 4CRR4 justerbart fällbart fäste

Finns i lager
Artikel: AD6ZCQ Modell: 4CRR4
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
1 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbart fällbart fäste
Utökad längd23 "
hårdvaraIngår ej
Höjd1"
Längd14.5 "
Lastkapacitet176 lb.
MaterialAluminium
TypLåsa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Öppningsvinkel (Deg.) (90)

Produktvarianter

ProduktModellUtökad längdHöjdLängdLastkapacitetMaterialPris
GODKÄNT SÄLJARE 4CRR1 Justerbart fällbart fäste | AD6ZCM 4CRR17.031 "1"4.5 "77 lbAluminium765SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRR2 Justerbart fällbart fäste | AD6ZCN 4CRR211 "1"6 17 / 32 "121 lbAluminium827SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRR3 Justerbart fällbart fäste | AD6ZCP 4CRR317 "1"10 "132 lb.Aluminium916SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CRT3 Justerbart fällbart fäste | AD6ZCY 4CRT35"6.5 "12.031 "330 lb.304 Stainless Steel790SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRR4 justerbart fällbart fäste
1 067 kr /enhet