Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRV7 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 1 31/32 tum D | AD6ZDX

APPROVED VENDOR 4CRV7 stor verktygskrok 303 rostfritt stål 1 31/32 tum D

Finns i lager
Artikel: AD6ZDX Modell: 4CRV7
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
458SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
Djup1-31 / 32 "
FinishSpegel
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W1 / 4 "
Krokhöjd2-29 / 32 "
Krok typVerktyget
Material303 Stainless Steel
Arbetsbelastningsgräns26 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4CRV4 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 4 21/32 tum D | AD6ZDU 4CRV44-21 / 32 "26 kg1 655 kr
GODKÄND SÄLJARE 4CRV5 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 4 23/32 tum D | AD6ZDV 4CRV54-23 / 32 "48 lb.1 673 kr
GODKÄND SÄLJARE 4CRV6 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 1 25/32 tum D | AD6ZDW 4CRV61-25 / 32 "22 lb.423SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRV8 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 2-3 / 5 tum D | AD6ZDY 4CRV82-3 / 5 "22 lb.703SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRV9 Stor verktygskrok 303 rostfritt stål 3 5/32 tum D | AD6ZDZ 4CRV93.156 "44 lb.710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV7 stor verktygskrok 303 rostfritt stål 1 31/32 tum D
458SEK /enhet