Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRX2 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 5 | AD6ZEL

APPROVED VENDOR 4CRX2 trådkrok lastklassad 304 rostfritt stål - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AD6ZEL Modell: 4CRX2

Få det Maj 6, Måndag
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
Djup1.593
FinishPolerad
Krokhöjd1-3 / 8 "
Krok typBelastningsgrad
Material304 Stainless Steel
Total längd1.593
gäng~~POS=TRUNC4 / 5 "
Tråd storlek4 / 5 "
TypBelastningsgrad
Arbetsbelastningsgräns26 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4CRW9 Trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.139SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CRX1 Trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb.251SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX3 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEM 4CRX321 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg121SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CRX4 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg138SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX5 vajerkrokbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 kg194SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX6 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 5 | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg178SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX7 Trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRX2 trådkrok lastklassad 304 rostfritt stål - paket med 5
169SEK /enhet