APPROVED VENDOR Trådkrok


Filter
Finish: Polerad , Kroktyp: Belastningsgrad , Material: 304 Stainless Steel , Typ: Belastningsgrad
StilModellDjupTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
4CRX8
1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "6 lb.149 SEK
A
4CRX9
1-7 / 32 "1 7 / 32 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb.169 SEK
B
4CRX5
1.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 kg209 SEK
C
4CRX1
1.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb.270 SEK
C
4CRX2
1.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg181 SEK
B
4CRX6
1.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg190 SEK
C
4CRW9
13 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.149 SEK
B
4CRX3
21 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg131 SEK
B
4CRX4
29 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg148 SEK
A
4CRX7
55 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.128 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?