Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRX5 vajerkrokbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEP

APPROVED VENDOR 4CRX5 trådkrok lastklassad 304 rostfritt stål - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AD6ZEP Modell: 4CRX5
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
194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
Djup1.156 "
FinishPolerad
Krokhöjd63 / 64 "
Krok typBelastningsgrad
Material304 Stainless Steel
Total längd1.156 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 5 "
Tråd storlek3 / 5 "
TypBelastningsgrad
Arbetsbelastningsgräns11 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4CRW9 Trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.139SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CRX1 Trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb.251SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX2 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 5 | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg169SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX3 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEM 4CRX321 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg121SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CRX4 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg138SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX6 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 5 | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg178SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX7 Trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRX5 trådkrok lastklassad 304 rostfritt stål - paket med 10
194SEK /enhet