Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRW9 Trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEJ

APPROVED VENDOR 4CRW9 trådkrok lastklassad 304 rostfritt stål - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AD6ZEJ Modell: 4CRW9

Få det Maj 8, Onsdag
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
Djup13 / 16 "
FinishPolerad
Krokhöjd25 / 32 "
Krok typBelastningsgrad
Material304 Stainless Steel
Total längd13 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC2 / 5 "
Tråd storlek2 / 5 "
TypBelastningsgrad
Arbetsbelastningsgräns6 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄNT SÄLJARE 4CRX1 Trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb.270SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX2 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 5 | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg181SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX3 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEM 4CRX321 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg131SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CRX4 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 kg148SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX5 vajerkrokbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 kg209SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX6 trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 5 | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 kg190SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRX7 Trådkroksbelastning 304 rostfritt stål - Förpackning med 10 | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb.128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW9 trådkrok lastklassad 304 rostfritt stål - paket med 10
149SEK /enhet