Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4DAG8 Dowel Pin Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK | AD7AXQ

APPROVED VENDOR 4DAG8 Dowel Pin Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD7AXQ Modell: 4DAG8
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
57SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Diameter0.245 till 0.255 "
FinishNatural
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd3 / 4 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4DAG8 Dowel Pin Standard Nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK
57SEK /packa