Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4EVL3 Grab Catch Pull-to-open Ball 6.6 Lb. | AD7KBP

APPROVED VENDOR 4EVL3 Grab Catch Dra för att öppna boll 6.6 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD7KBP Modell: 4EVL3
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTa tag i fångsten
Fångstlängd1 43 / 64 "
Fånga projektion25 / 64 "
Fångstbredd5 / 16 "
StängningstypBoll
FärgSilver
Finishkrom
hårdvaraIngår ej
MaterialZink Alloy
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdDra för att öppna
Dra kraft6.6 lb.
Slå höjd29 / 64 "
Slaglängd63 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSlaglängdFångstlängdFångstbreddStängningstypFärgFinishMaterialSlå höjdPris
GODKÄND SÄLJARE 4EVK7 Grip Catch Pull-to-open Polyamid | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Justerbar knogWhite-polyamider1.25 "206SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVK8 Grip Catch Pull-to-open Polyamid | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Justerbar knogSvart-polyamider1.25 "206SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVK9 Grip Catch Pull-to-open Roller 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "RollerWhite-Plast17 / 32 "8SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVL1 Grip Catch Pull-to-open Roller 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RollerBrun-Plast21 / 32 "7SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVL2 Grip Catch Pull-to-open Roller 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RollerWhite-Plast21 / 32 "7SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVL4 Grab Catch Pull-to-open Ball 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "BollSilverkromZink Alloy31 / 64 "119SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVL5 Grab Catch Pull-to-open Ball 7.7 Lb. | AD7KBR 4EVL51 21 / 32 "2.75 "17 / 32 "BollSilverkromZink Alloy43 / 64 "190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVL3 Grab Catch Dra för att öppna boll 6.6 Lb.
96SEK /enhet