Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4EVL9 Gripspärr Dra-till-öppning Knuckle 15.6 Lb. | AD7KBW

APPROVED VENDOR 4EVL9 Gripspärr Dra för att öppna knoge 15.6 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD7KBW Modell: 4EVL9
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTa tag i fångsten
Fångstlängd1 23 / 64 "
Fånga projektion3 / 32 "
Fångstbredd33 / 64 "
StängningstypKnoge
FärgWhite
hårdvaraIngår ej
MaterialPlast
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdDra för att öppna
Dra kraft15.6 lb.
Slå höjd5 / 8 "
Slaglängd1 25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSlaglängdFångstlängdFångstbreddStängningstypFärgFinishMaterialSlå höjdPris
GODKÄND SÄLJARE 4EVK7 Grip Catch Pull-to-open Polyamid | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Justerbar knogWhite-polyamider1.25 "207SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVK8 Grip Catch Pull-to-open Polyamid | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Justerbar knogSvart-polyamider1.25 "223SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVK9 Grip Catch Pull-to-open Roller 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "RollerWhite-Plast17 / 32 "8SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVL1 Grip Catch Pull-to-open Roller 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RollerBrun-Plast21 / 32 "7SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVL2 Grip Catch Pull-to-open Roller 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RollerWhite-Plast21 / 32 "8SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4EVL3 Grab Catch Pull-to-open Ball 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "BollSilverkromZink Alloy29 / 64 "95SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVL4 Grab Catch Pull-to-open Ball 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "BollSilverkromZink Alloy31 / 64 "111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVL9 Gripspärr Dra för att öppna knoge 15.6 Lb.
17SEK /enhet