Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4EVN2 Magnetisk fångst som kan öppnas 17.6 Lb. | AD7KBY

APPROVED VENDOR 4EVN2 Magnetisk spärr Dra för att öppna 17.6 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD7KBY Modell: 4EVN2
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk fångst
Fångstlängd1 25 / 32 "
Fånga projektion25 / 64 "
Fångstbredd7 / 16 "
StängningstypSingle Strike Plate
FärgWhite
hårdvaraVad ingår
MaterialStål
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdDra för att öppna
Dra kraft17.6 lb.
Slå höjd7 / 16 "
Slaglängd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFångstlängdFångstbreddSlå höjdSlaglängdStängningstypFärgFinishPris
GODKÄND SÄLJARE 4EVN1 Magnetisk fångst som kan öppnas 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1yta1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Single Strike PlateGrå-150SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVN3 Magnetisk fångst Dra-för-att-öppna 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3yta1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Single Strike PlateGråNickel69SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVN4 Magnetisk fångst Dra-för-att-öppna 33 Lb. Stål | AD7KCA 4EVN4yta4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "Single Strike PlateGråNickel335SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVN5 Magnetisk fångst som kan öppnas 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5yta1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Single Strike PlateGråNickel142SEK
GODKÄND SÄLJARE 4EVN6 Magnetisk fångst Dra-för-att-öppna 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6yta1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Single Strike PlateGråNickel185SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4EVN7 Magnetisk fångst att öppna 24.2 lb | AD7KCD 4EVN7yta2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Single Strike PlateGråNickel226SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4EVN8 Magnetisk fångst Dra-för-att-öppna 30.8 Lb. | AD7KCE 4EVN8yta3.156 "27 / 32 "3 / 4 "2 23 / 64 "Single Strike PlateGråNickel266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVN2 Magnetisk spärr Dra för att öppna 17.6 Lb.
134SEK /enhet