Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4FCG8 Skjutbultfjäder Lås L 3 1/2 In | AD7LGZ

APPROVED VENDOR 4FCG8 Slidbult Fjäder Snap L 3 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD7LGZ Modell: 4FCG8
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjutbult Fjäderfäste, svängbar
Öga inuti Dia.5 / 8 "
FinishNickelpläterad
MaterialGjutning av zink
Total längd3.5 "
Snäppöppning3 / 8 "
TypEj belastad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄNT SÄLJARE 4FCG6 Glidbultfjäder Lås L 2 1/2 In | AD7LGX 4FCG63 / 8 "NickelpläteradGjutning av zink2.5 "1 / 4 "28SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCG7 Glidbultfjäder Snap L 3 In | AD7LGY 4FCG71 / 2 "NickelpläteradGjutning av zink3"5 / 16 "37SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCG9 Glidbultfjäder Snap L 3 1/2 In | AD7LHA 4FCG93 / 4 "NickelpläteradGjutning av zink3.5 "3 / 8 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCH1 Glidbultfjäder Snap L 3 In | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Bronze3"1 / 4 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCH2 Glidbultfjäderlås L 4 3/4 tum | AD7LHC 4FCH21.25 "-Bronze4.75 "9 / 16 "133SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCJ6 Glidbultfjäder Snap L 3 3/4 In | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "NickelpläteradGjutning av zink3.75 "3 / 8 "36SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCJ7 Glidbultfjäder Lås L 3 7/8 In | AD7LHT 4FCJ71"NickelpläteradGjutning av zink3.875 "3 / 8 "42SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCG8 Slidbult Fjäder Snap L 3 1/2 In
45SEK /enhet