Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4FCL6 Smidd fjäderknappskapacitet 825 Lb | AD7LJB

APPROVED VENDOR 4FCL6 smidd fjädersnäppkapacitet 825 Lb

Finns i lager
Artikel: AD7LJB Modell: 4FCL6
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmidd vårknäppning
Öga inuti Dia.9 / 16 "
FinishFörlustvax precisionsgjutning
MaterialRostfritt stål 316
Max. Ladda825 lb.
Total längd3.75 "
Snäppöppning9 / 16 "
TypBelastningsgrad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)4.6
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialMax. LaddaTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCL4 Smidd fjäderknappskapacitet 165 Lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 316165 lb.2"11 / 32 "102SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCL5 Smidd fjäderknappskapacitet 387 Lb | AD7LJA 4FCL53 / 8 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 316387 lb.2.75 "13 / 32 "162SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCN4 Smidd fjäderknappskapacitet 900 lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "Zink-pläteradSläpp smidd stål1000 lb3.5 "1 / 2 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 4GGU3 Smidd fjäderknappskapacitet 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Rostfritt 17-4 PHStål1500 lb4"9 / 16 "809SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCL6 smidd fjädersnäppkapacitet 825 Lb
392SEK /enhet