Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4GGU3 Smidd fjäderknappskapacitet 2225 Lb | AD7TUD

APPROVED VENDOR 4GGU3 smidd fjädersnäppkapacitet 2225 Lb

Finns i lager
Artikel: AD7TUD Modell: 4GGU3
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
809SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmidd vårknäppning
Öga inuti Dia.1 / 2 "
FinishRostfritt 17-4 PH
MaterialStål
Max. Ladda1500 lb
Total längd4"
Snäppöppning9 / 16 "
TypBelastningsgrad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialMax. LaddaTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCL4 Smidd fjäderknappskapacitet 165 Lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 316165 lb.2"11 / 32 "102SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCL5 Smidd fjäderknappskapacitet 387 Lb | AD7LJA 4FCL53 / 8 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 316387 lb.2.75 "13 / 32 "162SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCL6 Smidd fjäderknappskapacitet 825 Lb | AD7LJB 4FCL69 / 16 "Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 316825 lb.3.75 "9 / 16 "392SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCN4 Smidd fjäderknappskapacitet 900 lb | AD7LJH 4FCN411 / 16 "Zink-pläteradSläpp smidd stål1000 lb3.5 "1 / 2 "62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGU3 smidd fjädersnäppkapacitet 2225 Lb
809SEK /enhet