BUSSMANN 170M typ U-serie specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 690 VAC , Kroppsstil: Säkringar med fyrkantiga kroppsblad , Säkringsstorlek/grupp: DIN 43 , Säkringstyp: Snabbt slag , Längd: 100ft. , Mfr. Serier: 170M typ U , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Produkttyp: High Speed ​​Square Body Fuse , Uppsägningstyp: Bulta ner , Typ: Höghastighetssäkring , Spänning (AC): 690 VAC , Bredd: 54mm
StilModellStrömAvbryt betygArtikelPris (ex moms)
A
170M1309
16A-Säkring915 SEK
B
170M1310
20A-Säkring915 SEK
C
170M1311
25A-Bladesäkring1 026 SEK
D
170M1312
32A-Bladesäkring1 013 SEK
A
170M1316
80A-Säkring905 SEK
E
170M1317
100A-Säkring928 SEK
F
170M1318
125A100ABladesäkring872 SEK
G
170M1319
160A200ABladesäkring965 SEK
H
170M1320
200A-Säkring1 157 SEK
I
170M1321
250A200ABladesäkring1 193 SEK
J
170M1322
315A-Bladesäkring1 412 SEK
K
170M1313
400mA-Säkring951 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?