Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4HDV3 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJU

APPROVED VENDOR 4HDV3 skruvtumskrokstål - paket om 10

Finns i lager
Artikel: AD7YJU Modell: 4HDV3

Få det Maj 8, Onsdag
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex mutter bult krok
Dörrtjocklek1"
Finishzink
hårdvaraVad ingår
Krokhöjd1"
Krok typVerktyget
MaterialStål
MonteringSkruv-I
Öppningsstorlek15 / 16 "
Total längd1"
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek# 8-32
TypEn sexkantsmutter
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318130060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDörrtjocklekÖppningsstorlekTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4HDV4 skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10-243 / 4 "82SEK
GODKÄNT VENDOR 4HDV5 skruvkrok, stål, förpackning med 10 | AD7YJW 4HDV51.25 "11 / 32 "1 5 / 16 "15 / 16 "# 12-2413 / 16 "109SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4HDV6 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"121SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV7 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "150SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV8 skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "228SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV9 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDV3 skruvtumskrokstål - paket om 10
75SEK /enhet