Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4HDV4 skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJV

APPROVED VENDOR 4HDV4 skruvtumskrokstål - paket om 10

Finns i lager
Artikel: AD7YJV Modell: 4HDV4

Få det Maj 7, Tisdag
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex mutter bult krok
Dörrtjocklek1.25 "
Finishzink
hårdvaraVad ingår
Krokhöjd1-3 / 16 "
Krok typVerktyget
MaterialStål
MonteringSkruv-I
Öppningsstorlek9 / 32 "
Total längd1.187 "
gäng~~POS=TRUNC13 / 16 "
Tråd storlek# 10-24
TypEn sexkantsmutter
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318130060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDörrtjocklekÖppningsstorlekTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4HDV3 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "72SEK
GODKÄNT VENDOR 4HDV5 skruvkrok, stål, förpackning med 10 | AD7YJW 4HDV51.25 "11 / 32 "1 5 / 16 "15 / 16 "# 12-2413 / 16 "104SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4HDV6 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"115SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV7 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "143SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV8 skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "217SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV9 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDV4 skruvtumskrokstål - paket om 10
78SEK /enhet