Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 4HDV5 skruvkrok, stål, förpackning med 10 | AD7YJW

APPROVED VENDOR 4HDV5 inskruvningskrok, stål, paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AD7YJW Modell: 4HDV5
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex mutter bult krok
Dörrtjocklek1.25 "
Finishzink
hårdvaraVad ingår
Krokhöjd1-5 / 16 "
Krok typVerktyget
MaterialStål
MonteringSkruv-I
Öppningsstorlek11 / 32 "
Total längd1 5 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC15 / 16 "
Tråd storlek# 12-24
TypEn sexkantsmutter
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318130060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDörrtjocklekÖppningsstorlekTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4HDV3 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "75SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV4 skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10-243 / 4 "82SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4HDV6 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"121SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV7 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "150SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV8 skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "228SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDV9 Skruvtums krok stål - Förpackning med 10 | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDV5 inskruvningskrok, stål, paket med 10 st
109SEK /enhet